Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP324

  • ERIKS:14195385
  • Fabricant:013992172242
Image 1
Ajouter à la liste

975,07 €/ Unitéhors TVA

1 179,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
120 mm
Longueur
570 mm
Hauteur
316 mm
Hauteur de l'ae
160 mm
Entraxes des trous de fixation
450 mm
Roulement
UC324