720,95 €/ Unitéhors TVA
872,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Longueur | 520 mm |
Hauteur | 296 mm |
Hauteur de l'ae | 150 mm |
Entraxes des trous de fixation | 400 mm |
Roulement | UC322 |