Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP320

  • ERIKS:14195379
  • Fabricant:013992169655
Image 1
Ajouter à la liste

546,06 €/ Unitéhors TVA

660,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
100 mm
Longueur
490 mm
Hauteur
273 mm
Hauteur de l'ae
140 mm
Entraxes des trous de fixation
380 mm
Roulement
UC320