Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP318-56

  • ERIKS:14195376
  • Fabricant:013992169556
Image 1
Ajouter à la liste

448,10 €/ Unitéhors TVA

542,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
3.1/2 in
Longueur
430 mm
Hauteur
234 mm
Hauteur de l'ae
118 mm
Entraxes des trous de fixation
330 mm
Roulement
UC318-56