338,31 €/ Unitéhors TVA
409,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 3 in |
Longueur | 380 mm |
Hauteur | 198 mm |
Hauteur de l'ae | 100 mm |
Entraxes des trous de fixation | 290 mm |
Roulement | UC315-48 |