Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP312-39

  • ERIKS:14195365
  • Fabricant:013992169051
Image 1
Ajouter à la liste

185,55 €/ Unitéhors TVA

224,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
2.7/16 in
Longueur
330 mm
Hauteur
167 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Entraxes des trous de fixation
250 mm
Roulement
UC312-39