132,22 €/ Unitéhors TVA
159,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 2.3/16 in |
Longueur | 310 mm |
Hauteur | 157.5 mm |
Hauteur de l'ae | 80 mm |
Entraxes des trous de fixation | 236 mm |
Roulement | UC311-35 |