87,24 €/ Unitéhors TVA
105,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 1.3/4 in |
Longueur | 245 mm |
Hauteur | 132 mm |
Hauteur de l'ae | 67 mm |
Entraxes des trous de fixation | 190 mm |
Roulement | UC309-28 |