Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP308-24

  • ERIKS:14195356
  • Fabricant:013992168658
Image 1
Ajouter à la liste

68,53 €/ Unitéhors TVA

82,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1.1/2 in
Longueur
220 mm
Hauteur
118 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Roulement
UC308-24