Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP308

  • ERIKS:14195355
  • Fabricant:013992168702
Image 1
Ajouter à la liste

69,64 €/ Unitéhors TVA

84,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
220 mm
Hauteur
118 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Roulement
UC308