Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP305-16

  • ERIKS:14195351
  • Fabricant:013992168504
Image 1
Ajouter à la liste

47,50 €/ Unitéhors TVA

57,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
175 mm
Hauteur
85 mm
Hauteur de l'ae
45 mm
Entraxes des trous de fixation
132 mm
Roulement
UC305-16