Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP218

  • ERIKS:13163869
  • Fabricant:087796073487
Image 1
Ajouter à la liste

237,18 €/ Unitéhors TVA

286,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 22
Diamètre d'arbre
90 mm
Longueur
327 mm
Hauteur
198 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation
262 mm
Roulement
UC218
Charge dynamique
96100 N
Charge statique
71500 N