Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP217

  • ERIKS:13163872
  • Fabricant:087796073432
Image 1
Ajouter à la liste

198,71 €/ Unitéhors TVA

240,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
85 mm
Longueur
292 mm
Hauteur
174 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
232 mm
Roulement
UC217
Charge dynamique
72700 N
Charge statique
53000 N