Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP216-50

  • ERIKS:13163873
  • Fabricant:087796141063
Image 1
Ajouter à la liste

191,74 €/ Unitéhors TVA

232,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
3.1/8 in
Longueur
292 mm
Hauteur
174 mm
Hauteur de l'ae
88.9 mm
Entraxes des trous de fixation
232 mm
Roulement
UC216-50
Charge dynamique
72700 N
Charge statique
53000 N