Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP215-47

  • ERIKS:13163876
  • Fabricant:087796078710
Image 1
Ajouter à la liste

158,68 €/ Unitéhors TVA

192,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
2.15/16 in
Longueur
275 mm
Hauteur
162 mm
Hauteur de l'ae
82.6 mm
Entraxes des trous de fixation
217 mm
Roulement
UC215-47
Charge dynamique
67400 N
Charge statique
48300 N