Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP214

  • ERIKS:13163879
  • Fabricant:087796073180
Image 1
Ajouter à la liste

111,66 €/ Unitéhors TVA

135,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
70 mm
Longueur
266 mm
Hauteur
157 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
210 mm
Roulement
UC214
Charge dynamique
62200 N
Charge statique
44100 N