Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP213

  • ERIKS:13163881
  • Fabricant:087796073050
Image 1
Ajouter à la liste

90,89 €/ Unitéhors TVA

109,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 20
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
265 mm
Hauteur
150 mm
Hauteur de l'ae
76.2 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
UC213
Charge dynamique
57200 N
Charge statique
40100 N