Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP212-38

  • ERIKS:13163883
  • Fabricant:087796139947
Image 1
Ajouter à la liste

86,54 €/ Unitéhors TVA

104,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.3/8 in
Longueur
241 mm
Hauteur
138 mm
Hauteur de l'ae
69.8 mm
Entraxes des trous de fixation
184 mm
Roulement
UC212-38
Charge dynamique
52400 N
Charge statique
36200 N