Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP211-34

  • ERIKS:13163887
  • Fabricant:087796140417
Image 1
Ajouter à la liste

65,44 €/ Unitéhors TVA

79,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2.1/8 in
Longueur
219 mm
Hauteur
125 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Entraxes des trous de fixation
171 mm
Roulement
UC211-34
Charge dynamique
43400 N
Charge statique
29400 N