56,39 €/ Unitéhors TVA
68,23 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 16 |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Longueur | 219 mm |
Hauteur | 125 mm |
Hauteur de l'ae | 63.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 171 mm |
Roulement | UC211 |
Charge dynamique | 43400 N |
Charge statique | 29400 N |