Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP210-32

  • ERIKS:13163890
  • Fabricant:087796078703
Image 1
Ajouter à la liste

56,97 €/ Unitéhors TVA

68,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 16
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
206 mm
Hauteur
113 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UC210-32
Charge dynamique
35100 N
Charge statique
23300 N