38,82 €/ Unitéhors TVA
46,97 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UCP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Taille de boulon | M 14 |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Longueur | 190 mm |
Hauteur | 106 mm |
Hauteur de l'ae | 54 mm |
Entraxes des trous de fixation | 146 mm |
Roulement | UC209 |
Charge dynamique | 34100 N |
Charge statique | 21300 N |