Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP207

  • ERIKS:13163905
  • Fabricant:087796072008
Image 1
Ajouter à la liste

29,12 €/ Unitéhors TVA

35,24 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
167 mm
Hauteur
95 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
UC207
Charge dynamique
25700 N
Charge statique
15400 N