Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP206

  • ERIKS:13163909
  • Fabricant:087796071964
Image 1
Ajouter à la liste

24,05 €/ Unitéhors TVA

29,10 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M 14
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
UC206
Charge dynamique
19500 N
Charge statique
11300 N