Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP205-15

  • ERIKS:13163911
  • Fabricant:087796140431
Image 1
Ajouter à la liste

22,92 €/ Unitéhors TVA

27,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
15/16 in
Longueur
140 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
UC205-15
Charge dynamique
14000 N
Charge statique
7850 N