Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage UCP203

  • ERIKS:13163916
  • Fabricant:087796071285
Image 1
Ajouter à la liste

17,06 €/ Unitéhors TVA

20,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UCP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Taille de boulon
M10
Diamètre d'arbre
17 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
60 mm
Hauteur de l'ae
30.2 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
UC203
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
6700 N