Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCSP210-31/F

  • ERIKS:13595377
  • Fabricant:013992247605
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

433,22 €/ Unitéhors TVA

524,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.15/16 in
Longueur
206 mm
Hauteur
111 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
SUC210-31/F
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N