Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCSP209/F

  • ERIKS:13595367
  • Fabricant:013992247100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

388,33 €/ Unitéhors TVA

469,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
104 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
SUC209/F
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N