290,66 €/ Unitéhors TVA
351,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCSP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.7/16 in |
Longueur | 167 mm |
Hauteur | 91 mm |
Hauteur de l'ae | 47.6 mm |
Entraxes des trous de fixation | 127 mm |
Roulement | SUC207-23/F |
Charge dynamique | 21800 N |
Charge statique | 12300 N |