Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCSP206/FVSL613

  • ERIKS:14072206
  • Fabricant:013992248121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

304,57 €/ Unitéhors TVA

368,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
165 mm
Hauteur
81 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
121 mm
Roulement
SUC206/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N