170,92 €/ Unitéhors TVA
206,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCSP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 140 mm |
Hauteur | 69 mm |
Hauteur de l'ae | 36.5 mm |
Entraxes des trous de fixation | 105 mm |
Roulement | SUC205/F |
Charge dynamique | 11900 N |
Charge statique | 6300 N |