Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCSP205-16/F

  • ERIKS:13595370
  • Fabricant:013992247254
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

170,92 €/ Unitéhors TVA

206,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1 in
Longueur
140 mm
Hauteur
69 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
SUC205-16/F
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N