Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCSP204/F

  • ERIKS:13595350
  • Fabricant:013992246851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

143,63 €/ Unitéhors TVA

173,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCSP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
127 mm
Hauteur
63 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
SUC204/F
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
5350 N