Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP210/F

  • ERIKS:13596016
  • Fabricant:013992248510
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

286,90 €/ Unitéhors TVA

347,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
SUC210/F
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N