Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP210-32/FVSL613

  • ERIKS:14072160
  • Fabricant:013992249333
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

436,02 €/ Unitéhors TVA

527,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
SUC210-32/FVSL613
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N