Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP210-32/F

  • ERIKS:13596027
  • Fabricant:013992249012
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

286,90 €/ Unitéhors TVA

347,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
2 in
Longueur
206 mm
Hauteur
114 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
SUC210-32/F
Charge dynamique
29800 N
Charge statique
18600 N