Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP209/F

  • ERIKS:13596015
  • Fabricant:013992248466
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,30 €/ Unitéhors TVA

283,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
192 mm
Hauteur
106 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
SUC209/F
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N