Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP209-27/F

  • ERIKS:13596025
  • Fabricant:013992248916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

234,30 €/ Unitéhors TVA

283,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.11/16 in
Longueur
192 mm
Hauteur
106 mm
Hauteur de l'ae
54 mm
Entraxes des trous de fixation
146 mm
Roulement
SUC209-27/F
Charge dynamique
27800 N
Charge statique
16200 N