190,78 €/ Unitéhors TVA
230,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 1.1/2 in |
Longueur | 184 mm |
Hauteur | 101 mm |
Hauteur de l'ae | 49.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 137 mm |
Roulement | SUC208-24/F |
Charge dynamique | 24800 N |
Charge statique | 14300 N |