Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP207-23/FVSL613

  • ERIKS:14072152
  • Fabricant:013992249135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

242,77 €/ Unitéhors TVA

293,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.7/16 in
Longueur
168 mm
Hauteur
94.5 mm
Hauteur de l'ae
47.6 mm
Entraxes des trous de fixation
127 mm
Roulement
SUC207-23/FVSL613
Charge dynamique
21800 N
Charge statique
12300 N