Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP206/FVSL613

  • ERIKS:14072147
  • Fabricant:013992248633
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

204,50 €/ Unitéhors TVA

247,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
163 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Roulement
SUC206/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N