Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP206-19/FVSL613

  • ERIKS:14072148
  • Fabricant:013992248985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

204,50 €/ Unitéhors TVA

247,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
1.3/16 in
Longueur
163 mm
Hauteur
84 mm
Hauteur de l'ae
42.9 mm
Entraxes des trous de fixation
119 mm
Roulement
SUC206-19/FVSL613
Charge dynamique
16500 N
Charge statique
9050 N