Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP205/FVSL613

  • ERIKS:14072145
  • Fabricant:013992248589
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

172,26 €/ Unitéhors TVA

208,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
140.5 mm
Hauteur
71 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
105 mm
Roulement
SUC205/FVSL613
Charge dynamique
11900 N
Charge statique
6300 N