145,09 €/ Unitéhors TVA
175,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | SUCPLP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier inoxydable |
Diamètre d'arbre | 3/4 in |
Longueur | 127 mm |
Hauteur | 65.5 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 95 mm |
Roulement | SUC204-12/FVSL613 |
Charge dynamique | 10900 N |
Charge statique | 5350 N |