Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage SUCPLP204-12/F

  • ERIKS:13596017
  • Fabricant:013992248565
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

95,11 €/ Unitéhors TVA

115,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
SUCPLP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier inoxydable
Diamètre d'arbre
3/4 in
Longueur
127 mm
Hauteur
65.5 mm
Hauteur de l'ae
33.3 mm
Entraxes des trous de fixation
95 mm
Roulement
SUC204-12/F
Charge dynamique
10900 N
Charge statique
5350 N