Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage QAPL18A085ST

  • ERIKS:13166452
  • Fabricant:883450332873
Image 1
Ajouter à la liste

1 451,91 €/ Unitéhors TVA

1 756,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
85 mm
Roulement
22218