Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec vis de blocage QAPL09A045ST

  • ERIKS:13166494
  • Fabricant:883450963008
Image 1
Ajouter à la liste

408,00 €/ Unitéhors TVA

493,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
QAPL
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à rotule sur rouleaux
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Acier/fonte grise
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Roulement
22209