Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP218

  • ERIKS:14195757
  • Fabricant:013992168078
Image 1
Ajouter à la liste

249,04 €/ Unitéhors TVA

301,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
327 mm
Hauteur
198 mm
Largeur
88 mm
Hauteur de l'ae
101.6 mm
Entraxes des trous de fixation
262 mm
Roulement
UK218