95,43 €/ Unitéhors TVA
115,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | TIMKEN |
Série | UKP |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec un manchon de serrage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Longueur | 265 mm |
Hauteur | 150 mm |
Largeur | 70 mm |
Hauteur de l'ae | 76.2 mm |
Entraxes des trous de fixation | 203 mm |
Roulement | UK213 |