Eriks
TIMKEN

TIMKEN Palier à semelle Blocage avec un manchon de serrage UKP210

  • ERIKS:14195750
  • Fabricant:013992171245
Image 1
Ajouter à la liste

46,29 €/ Unitéhors TVA

56,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
TIMKEN
Série
UKP
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec un manchon de serrage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
45 mm
Longueur
206 mm
Hauteur
113 mm
Largeur
60 mm
Hauteur de l'ae
57.2 mm
Entraxes des trous de fixation
159 mm
Roulement
UK210